Körmösanya
Horganyzott körmösanya beütő heggyel
ANYA-KÖRMÖS-(A2K)-H15X19-M6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Horganyzott acél, kékre passzivált
A csatlakozók kiálló részek nélkül, síkban helyezkednek el, ideálisan a bútorgyártáshoz.
Adatlapok(X)
Fa és fából készített termékek megmunkálásához.
Fúrjon egy furatot és üsse be az anyát a furatba úgy, hogy az szilárdan beilleszkedjen, majd hozza szintbe a fával.
Menettípus x névleges átmérő (D) | M6 |
Magasság (h1) | 15 mm |
Behajtócsúcs magassága (a1) | 7 mm |
Szélesség (b1) | 19 mm |
Furatátmérő | 7.5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |